TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833941
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 100000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 10 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101378061
Sonepar Artikelnummer
120858275
Hersteller Artikelnummer
6833941
Hersteller Typ
PS100R-502-2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833941
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
100000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 10 hPa
Ausschaltdruck:
100 bar
Endeinstellung:
100000 hPa
Max. Prüfdruck:
420 bar
Berstdruck:
420 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
10 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.328 kg


