TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6832632
Einschaltdruck - 0 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101239218
Sonepar Artikelnummer
120858482
Hersteller Artikelnummer
6832632
Hersteller Typ
PS100R-501-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6832632
Einschaltdruck:
0 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
100000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 10 hPa
Ausschaltdruck:
100 bar
Endeinstellung:
100000 hPa
Max. Prüfdruck:
420 bar
Berstdruck:
420 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
10 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.357 kg


