TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6832628
Einschaltdruck - -1 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101239171
Sonepar Artikelnummer
120858834
Hersteller Artikelnummer
6832628
Hersteller Typ
PS010V-501-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6832628
Einschaltdruck:
-1 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 1 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.326 kg


