TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833929
Schutzart (IP) - IP67
Anfangseinstellung - 0 .. 1.6 hPa
Max. Prüfdruck - 40 bar
Berstdruck - 40 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101378573
Sonepar Artikelnummer
120861048
Hersteller Artikelnummer
6833929
Hersteller Typ
PS016A-502-2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833929
Schutzart (IP):
IP67
Anfangseinstellung:
0 .. 1.6 hPa
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1.6 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


