TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6834050
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 400000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 40 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101378597
Sonepar Artikelnummer
120861873
Hersteller Artikelnummer
6834050
Hersteller Typ
PS400R-508-2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6834050
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
400000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 40 hPa
Ausschaltdruck:
400 bar
Endeinstellung:
400000 hPa
Max. Prüfdruck:
700 bar
Berstdruck:
700 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
40 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


