TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833915
Schutzart (IP) - IP67
Anfangseinstellung - 0 .. 0.1 hPa
Max. Prüfdruck - 3 bar
Berstdruck - 3 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101377361
Sonepar Artikelnummer
120864224
Hersteller Artikelnummer
6833915
Hersteller Typ
PS001A-502-2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833915
Schutzart (IP):
IP67
Anfangseinstellung:
0 .. 0.1 hPa
Max. Prüfdruck:
3 bar
Berstdruck:
3 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0.1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


