TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833925
Schutzart (IP) - IP67
Anfangseinstellung - 0 .. 1 hPa
Max. Prüfdruck - 25 bar
Berstdruck - 25 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101378436
Sonepar Artikelnummer
120872087
Hersteller Artikelnummer
6833925
Hersteller Typ
PS010A-502-2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833925
Schutzart (IP):
IP67
Anfangseinstellung:
0 .. 1 hPa
Max. Prüfdruck:
25 bar
Berstdruck:
25 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


