TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6834010
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 600000 hPa
Anfangseinstellung - 0 .. 60 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101377682
Sonepar Artikelnummer
120858501
Hersteller Artikelnummer
6834010
Hersteller Typ
PS600R-503-LI2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6834010
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
600000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 60 hPa
Ausschaltdruck:
600 bar
Endeinstellung:
600000 hPa
Max. Prüfdruck:
900 bar
Berstdruck:
900 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
60 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


