TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6832837
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Anfangseinstellung - 0 .. 1.6 hPa
Ausschaltdruck - 16 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101241266
Sonepar Artikelnummer
120858558
Hersteller Artikelnummer
6832837
Hersteller Typ
PS016A-503-LI2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6832837
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Anfangseinstellung:
0 .. 1.6 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1.6 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.326 kg


