TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6832927
Einschaltdruck - 0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Anfangseinstellung - 0 .. 1 hPa
Ausschaltdruck - 10 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101242164
Sonepar Artikelnummer
120859003
Hersteller Artikelnummer
6832927
Hersteller Typ
PS010A-510-LI2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6832927
Einschaltdruck:
0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Anfangseinstellung:
0 .. 1 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
25 bar
Berstdruck:
25 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


