TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833968
Einschaltdruck - -1 bar
Schutzart (IP) - IP67
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Anfangseinstellung - -0.1 .. 1 hPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101377705
Sonepar Artikelnummer
120859213
Hersteller Artikelnummer
6833968
Hersteller Typ
PS010V-503-LI2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833968
Einschaltdruck:
-1 bar
Schutzart (IP):
IP67
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
-0.1 .. 1 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-0.1 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


