TURCK - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6833922
Schutzart (IP) - IP67
Anfangseinstellung - 0 .. 0.25 hPa
Max. Prüfdruck - 7 bar
Berstdruck - 7 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101378214
Sonepar Artikelnummer
120874076
Hersteller Artikelnummer
6833922
Hersteller Typ
PS003A-502-LI2UPN8X-H1141/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6833922
Schutzart (IP):
IP67
Anfangseinstellung:
0 .. 0.25 hPa
Max. Prüfdruck:
7 bar
Berstdruck:
7 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 .. 30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0.25 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.001 kg


