TURCK - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6837735
Prozesstemperatur - -40 .. 125 °C
Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101431834
Sonepar Artikelnummer
120857378
Hersteller Artikelnummer
6837735
Hersteller Typ
PT25R-1004-U3-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6837735
Prozesstemperatur:
-40 .. 125 °C
Umgebungstemperatur:
-30 .. 85 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.090 kg


