TURCK - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6836606
Prozesstemperatur - -40 .. 135 °C
Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101400564
Sonepar Artikelnummer
120857421
Hersteller Artikelnummer
6836606
Hersteller Typ
PT400R-2008-U1-DA91/X
Hersteller Artikel Nr.:
6836606
Prozesstemperatur:
-40 .. 135 °C
Umgebungstemperatur:
-30 .. 85 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.090 kg


