Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)

kopierenkopieren
TURCK - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6837539

  • Prozesstemperatur - -40 .. 135 °C

  • Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101425598

Sonepar Artikelnummer

120858856

Hersteller Artikelnummer

6837539

Hersteller Typ

PT130PSIV-2003-U1-DA91/X

Hersteller Artikel Nr.:

6837539

Prozesstemperatur:

-40 .. 135 °C

Umgebungstemperatur:

-30 .. 85 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.090 kg

Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Voll verschweißte Metallmesszelle, Druckbereich -15 .. 130 psi rel. , Druckspitzenblende, 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V, Prozessanschluss 1/4''-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, DIN EN 175301-803-A