Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)

kopierenkopieren
TURCK - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6836869

  • Prozesstemperatur - -40 .. 125 °C

  • Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101423983

Sonepar Artikelnummer

120862116

Hersteller Artikelnummer

6836869

Hersteller Typ

PT100PSIG-1014-U1-H1141/X

Hersteller Artikel Nr.:

6836869

Prozesstemperatur:

-40 .. 125 °C

Umgebungstemperatur:

-30 .. 85 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.090 kg

Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 … 100 psi relativ , Druckspitzenblende, 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V, Prozessanschluss 1/8''-27 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1