TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100003672
Prozesstemperatur - -40 .. 125 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 100 °C
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101483505
Sonepar Artikelnummer
120857380
Hersteller Artikelnummer
100003672
Hersteller Typ
PT250R-2105-I2-DT043P
Hersteller Artikel Nr.:
100003672
Prozesstemperatur:
-40 .. 125 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.090 kg


