Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

kopierenkopieren
TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100003584

  • Prozesstemperatur - -40 .. 125 °C

  • Umgebungstemperatur - -40 .. 100 °C

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101554120

Sonepar Artikelnummer

120858499

Hersteller Artikelnummer

100003584

Hersteller Typ

PT600R-2104-I2-MP11

Hersteller Artikel Nr.:

100003584

Prozesstemperatur:

-40 .. 125 °C

Umgebungstemperatur:

-40 .. 100 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.090 kg

Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Druckspitzenblende , Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Hervorragende Genauigkeit & Langzeitstabilität, Kfz-Norm ISO 16750, Druckbereich 0 .. 600 bar rel., 7.5 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss G1/4'' Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, Metri Pack 150 P2S Series