Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

kopierenkopieren
TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6837280

  • Prozesstemperatur - -40 .. 135 °C

  • Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101421583

Sonepar Artikelnummer

120859828

Hersteller Artikelnummer

6837280

Hersteller Typ

PT2000PSIG-2003-I2-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6837280

Prozesstemperatur:

-40 .. 135 °C

Umgebungstemperatur:

-30 .. 85 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.104 kg

Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Voll verschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 .. 2000 psi rel., 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 1/4''-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1