TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6839130
Prozesstemperatur - -40 .. 135 °C
Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
796 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101337365
Sonepar Artikelnummer
120876611
Hersteller Artikelnummer
6839130
Hersteller Typ
PT250R-2004-I2-H1144
Hersteller Artikel Nr.:
6839130
Prozesstemperatur:
-40 .. 135 °C
Umgebungstemperatur:
-30 .. 85 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.107 kg


