TURCK - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), SEV 10 ATEX 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002469
Prozesstemperatur - -30 .. 120 °C
Umgebungstemperatur - -25 .. 85 °C
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101463163
Sonepar Artikelnummer
120857701
Hersteller Artikelnummer
100002469
Hersteller Typ
PT40R-2003-IX-DA91
Hersteller Artikel Nr.:
100002469
Prozesstemperatur:
-30 .. 120 °C
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.124 kg


