Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)

kopierenkopieren
TURCK - Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100002445

  • Prozesstemperatur - -40 .. 135 °C

  • Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90262020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101462982

Sonepar Artikelnummer

120867029

Hersteller Artikelnummer

100002445

Hersteller Typ

PT100PSIG-2003-U6-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

100002445

Prozesstemperatur:

-40 .. 135 °C

Umgebungstemperatur:

-30 .. 85 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.090 kg

Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter), Voll verschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 .. 100 psi rel., 5 VDC ±10 %, Ratiometrischer Ausgang 10 … 90 %, Prozessanschluss 1/4''-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1