Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteel

kopierenkopieren
TURCK - Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870045

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Messprinzip - thermisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101171761

Sonepar Artikelnummer

120872719

Hersteller Artikelnummer

6870045

Hersteller Typ

FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6870045

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Messprinzip:

thermisch

Mediumtemperatur:

-10 .. 90 °C

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

0 .. 60 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

20 bar

Betriebsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261021

Gewicht:

0.663 kg

Durchflussüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Einbaubedingungen Inline-Sensor, Kompakter Inline Durchflusssensor, Kalorimetrisches Wirkprinzip, Überwachung der Durchflussmenge, Überwachung der Medientemperatur, Für Wasser- und Glykolgemische, Parametrierung über Drucktaster, Geschützt durch Softwarecode, DC 4-Draht, PNP-Ausgänge, NO / NC konfigurierbar