TURCK - Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870603
Prozesstemperatur - 5 .. 60 °C
Umgebungstemperatur - 0 .. 60 °C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261021
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101174366
Sonepar Artikelnummer
120875692
Hersteller Artikelnummer
6870603
Hersteller Typ
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6870603
Prozesstemperatur:
5 .. 60 °C
Umgebungstemperatur:
0 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261021
Gewicht:
0.762 kg


