TURCK - Erweiterungsmodul für I/O-Kommunikation, BL Ident® RFID-Modu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827306
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 74.1 mm
Höhe - 12.6 mm
Tiefe - 55.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101210637
Sonepar Artikelnummer
120866500
Hersteller Artikelnummer
6827306
Hersteller Typ
BL20-2RFID-S
Hersteller Artikel Nr.:
6827306
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.1 mm
Höhe:
12.6 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.038 kg
BL20 Elektronikmodul, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF), Leitungslänge50 m, Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik, Zur Integration in die SPS-Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich, 8 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose , Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Anschluss von zwei BL ident-Schreib-Lese-Köpfen (HF oder UHF), Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen, Übertragungsrate: 115,2 Kbit/s, Leitungslänge: max. 50 m


