TURCK - Erweiterungsmodul für I/O-Kommunikation, BL Ident® RFID-Modu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827305
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101203462
Sonepar Artikelnummer
120867550
Hersteller Artikelnummer
6827305
Hersteller Typ
BL67-2RFID-S
Hersteller Artikel Nr.:
6827305
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.055 kg
BL67 Elektronikmodul, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF), Leitungslänge50 m, Zur Integration in die SPS-Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich, 8 Byte Nutzdaten pro Schreib- / Lesezyklus, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Anschluss von zwei BL ident-Schreib-Lese-Köpfen, Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen, Übertragungsrate: 115,2 Kbit/s, Leitungslänge: max. 50 m


