TURCK - Erweiterungsmodul zur Verwendung mit Funktionsbaustein bzw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827225
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 91 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109443
Sonepar Artikelnummer
120863871
Hersteller Artikelnummer
6827225
Hersteller Typ
BL67-2RFID-A
Hersteller Artikel Nr.:
6827225
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
91 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.058 kg
BL67 Elektronikmodul, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF), Leitungslänge50 m, Dieses Modul wird z.B. mit dem BL67-GW-DPV1 eingesetzt, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Anschluss von zwei BL ident-Schreib-Lese-Köpfen, Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen, Übertragungsrate: 115,2 Kbit/s, Leitungslänge: max. 50 m


