TURCK - Ethernet Spanner, Master zu Master Datenaustausch, NAT-Route

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814037
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 230.4 mm
Höhe - 60.4 mm
Tiefe - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101331714
Sonepar Artikelnummer
120865792
Hersteller Artikelnummer
6814037
Hersteller Typ
TBEN-L4-EN1
Hersteller Artikel Nr.:
6814037
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230.4 mm
Höhe:
60.4 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.622 kg
Ethernet Spanner , Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp Eingänge, Zwei separate, elektrisch isolierte, Ethernet-Schnittstellen, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen, Protokolle: EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet, Profinet wird unterstützt auf Ethernet-Port P2, 1:1 NAT-Router, 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen unterstützen passive Sicherheit, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Eingangsdiagnose pro Steckplatz


