TURCK - Faseroptischer Sensor mit Reflexionslichtschranke IT210S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017345
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.273 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173456
Sonepar Artikelnummer
120801227
Hersteller Artikelnummer
3017345
Hersteller Typ
IT210S
Hersteller Artikel Nr.:
3017345
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.273 kg
Faseroptischer Sensor mit diffus-reflektierendem System - Einzelfaser - Inline-Sensorik - 3m Länge - Zylindrische (mit Gewinde) Endform - Messing-Sensorende / Glasfaser / Edelstahl-Monocoil - ausgelegt für +249°C


