TURCK - Food & Beverage hygienic / PVC, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934475
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101366228
Sonepar Artikelnummer
120857360
Hersteller Artikelnummer
6934475
Hersteller Typ
RKH4.4-10/TFE
Hersteller Artikel Nr.:
6934475
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.347 kg


