TURCK - Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe, Überwachu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870256
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 5 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101303094
Sonepar Artikelnummer
120863476
Hersteller Artikelnummer
6870256
Hersteller Typ
FCST-A4P-LILX-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6870256
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
5 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
100 bar
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.488 kg


