Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe, Überwachu

kopierenkopieren
TURCK - Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe, Überwachu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870253

  • Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 104 .. 126 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101303063

Sonepar Artikelnummer

120865016

Hersteller Artikelnummer

6870253

Hersteller Typ

FCST-A4P-VRX/115VAC

Hersteller Artikel Nr.:

6870253

Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:

1 .. 150 m/s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

104 .. 126 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

-20 .. 80 °C

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

-20 .. 70 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

100 bar

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

104 .. 126 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

104 .. 126 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

104 .. 126 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

0.658 kg

Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe, Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit, Relaisausgang 115 VAC NO NC, Einbaubedingungen Eintauchsensor, Leitungslänge2 m, Thermodynamisches Arbeitsprinzip, Strömungsüberwachung, Schaltpunkt frei einstellbar, Einstellung via Potenziometer, Visuelle Anzeige via LED Band, Relais-Schaltausgang, 115 VAC NO/NC, Schaltpunkt frei einstellbar, Frei ausrichtbare Sensoreinheit, Einsteckmontage via Adapter, Einschraub-Adapter M18 x 1,5