TURCK - Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FTCST-Reihe, Überwach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870282
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101303155
Sonepar Artikelnummer
120874430
Hersteller Artikelnummer
6870282
Hersteller Typ
FTCST-A4P-2ARX/230VAC
Hersteller Artikel Nr.:
6870282
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
100 bar
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261021
Gewicht:
0.659 kg


