Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 2-kanalig, TÜV 16 ATEX

kopierenkopieren
TURCK - Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 2-kanalig, TÜV  16 ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7580211

  • Frequenzmessbereich - 0.0006 .. 1.2e+006 Hz

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85437090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101310801

Sonepar Artikelnummer

120860258

Hersteller Artikelnummer

7580211

Hersteller Typ

IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/CC

Hersteller Artikel Nr.:

7580211

Frequenzmessbereich:

0.0006 .. 1.2e+006 Hz

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.155 kg

Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 2-kanalig, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss , Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS,, Einsatz in Zone 2, SIL 2