TURCK - frontbündiger Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6831547
Prozesstemperatur - -25 .. 85 °C
Umgebungstemperatur - -25 .. 85 °C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101228540
Sonepar Artikelnummer
120858826
Hersteller Artikelnummer
6831547
Hersteller Typ
PT060R-26-LI3-H1140
Hersteller Artikel Nr.:
6831547
Prozesstemperatur:
-25 .. 85 °C
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.174 kg


