TURCK - Funkübertragungssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3800138
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.477 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488001056
Sonepar Artikelnummer
120870458
Hersteller Artikelnummer
3800138
Hersteller Typ
DXM100-B1R4
Hersteller Artikel Nr.:
3800138
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.477 kg
Funkübertragungssystem, DXM Netzwerk-Controller, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter und Software, LCD-Display und konfigurierbare LEDs, Betriebsspannung: 12…30 VDC oder Batteriebetrieb, Eingänge: 4 x konfigurierbar (analog / diskret), Ausgänge: 4 x NMOS, 2 x 4…20 mA / 0…10 V, 2 x Switch Power, Schnittstellen: RS232, RS485, Ethernet, USB, Protokolle: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, CAN, DX80 Data Radio Funktionalitäten, Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic, E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger, Alternative Registerbelegungen, max. Reichweite: 3200 m


