TURCK - Funkübertragungssystem, Anschlusszubehör, Antennenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078544
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85442000
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488785444
Sonepar Artikelnummer
120874638
Hersteller Artikelnummer
3078544
Hersteller Typ
BWC-1MRSFRSB0.2
Hersteller Artikel Nr.:
3078544
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.023 kg
Funkübertragungssystem, Anschlusszubehör, Antennenkabel, RP‐SMA zu RP‐SMAF ‐ Schottverschraubung, Länge 0,2 m, Leitungslänge 0.2 m


