Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Funkübertragungssystem, Basisgerät für externen Sensor

kopierenkopieren
TURCK - Funkübertragungssystem, Basisgerät für externen Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3028427

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.282 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488284275

Sonepar Artikelnummer

120866960

Hersteller Artikelnummer

3028427

Hersteller Typ

DX80N2Q45RD

Hersteller Artikel Nr.:

3028427

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.282 kg

Funkübertragungssystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Knoten zum Anschluss externer Sensoren, max. Reichweite 1000000 mm, Schutzart IP67, Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5, Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 4-polig, 2,4GHZ-Frequenzband, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitschlitzverfahren TDMA, Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC, Stromaufnahme: <= 100 µA, Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten, FCC-ID UE300DX80-2400- Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024, Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2