TURCK - Funkübertragungssystem, Basisgerät für serielle Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026123
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.297 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488261238
Sonepar Artikelnummer
120876328
Hersteller Artikelnummer
3026123
Hersteller Typ
DX80N2Q45TH
Hersteller Artikel Nr.:
3026123
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.297 kg
Funkübertragungssystem, Basisgerät für serielle Sensoren, Knoten zum Anschluss externer Sensoren, max. Reichweite 1000000 mm, Schutzart IP67, Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5, Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 4-polig, Integrierte, mehrfarbige Anzeigeleuchte, 2,4GHZ-Frequenzband, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitschlitzverfahren TDMA, Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC, Stromaufnahme: <= 100 µA, Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten, FCC-ID UE300DX80-2400- Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024, Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2


