TURCK - Funkübertragungssystem, Batteriemodul, zur externen Speisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086016
Herkunftsland - KR
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.478 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488860165
Sonepar Artikelnummer
120873457
Hersteller Artikelnummer
3086016
Hersteller Typ
DX81-LITH
Hersteller Artikel Nr.:
3086016
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.478 kg
Batteriemodul, zur externen Speisung von DX80 Funk-Geräten, 3.6V Li-Ionen Batterie, 150 mm Kabel mit Steckverbinder M12 x 1, Schutzart IP67, Zum Anschluss an ein DX80-FlexPower Gerät, Fasst eine Li-Ionen D-Zelle, Li-Ionen Batterie XL-205F im Lieferumfang enthalten


