TURCK - Funkübertragungssystem, Baumtopologie, Data Radio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3011433
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.473 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488114336
Sonepar Artikelnummer
120866025
Hersteller Artikelnummer
3011433
Hersteller Typ
DX80DR2M-H
Hersteller Artikel Nr.:
3011433
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.473 kg
Funksystem, Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie, Teilnehmer mit RS485-Schnittstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU (RS485), RS232-Schnittstelle, Selbstorganisierende Baumstruktur, Repeater erhöhen Netzwerkausdehnung, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Betriebsspannung: 3,6 VDC über externe Batterie oder 10…30 VDC Netzspannung


