TURCK - Funkübertragungssystem, Baumtopologie, Data Radio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3013105
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.626 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488131050
Sonepar Artikelnummer
120866627
Hersteller Artikelnummer
3013105
Hersteller Typ
DX80DR2M-H2
Hersteller Artikel Nr.:
3013105
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.626 kg
Funksystem, Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie, Teilnehmer mit RS485-Schnittstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU (RS485), Selbstorganisierende Baumstruktur, Repeater erhöhen Netzwerkausdehnung, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 4 x PNP, 2 x 0..20 mA, Ausgänge: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


