TURCK - Funkübertragungssystem, Baumtopologie, Data Radio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017423
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488174231
Sonepar Artikelnummer
120874216
Hersteller Artikelnummer
3017423
Hersteller Typ
DX80DR2M-HB2
Hersteller Artikel Nr.:
3017423
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.118 kg
Funksystem, Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie, Teilnehmer mit RS485-Schnittstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Externe Klemmleiste, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU (RS485), Selbstorganisierende Baumstruktur, Repeater erhöhen Netzwerkausdehnung, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 2 x PNP, 2 x 0…20mA, Ausgänge: 2 x PNP, 2 x 0…20mA, Betriebsspannung: 10…30VDC


