TURCK - Funkübertragungssystem, DXM Netzwerk-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3800137
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.401 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488001049
Sonepar Artikelnummer
120862234
Hersteller Artikelnummer
3800137
Hersteller Typ
DXM100-B1R3
Hersteller Artikel Nr.:
3800137
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.401 kg
Netzwerk-Controller, mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway, Modbus RTU und Ethernet-Schnitstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter und Software, LCD-Display und konfigurierbare LEDs, Wahlweise DX80 Gateway, Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic, E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger, Alternative Registerbelegungen, Betriebsspannung: 12…30 VDC oder Batteriebetrieb, Eingänge: 4 x konfigurierbar (analog / diskret) , Ausgänge: 4 x NMOS, 2 x 4…20 mA / 0…10 V, 2 x Switch Power, Schnittstellen: RS232, RS485, Ethernet, USB, Protokolle: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN


