TURCK - Funkübertragungssystem, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3091011
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488910112
Sonepar Artikelnummer
120872602
Hersteller Artikelnummer
3091011
Hersteller Typ
DX80N2Q45E
Hersteller Artikel Nr.:
3091011
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.265 kg
Funkübertragungssystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Knoten mit integriertem Sensor, max. Reichweite 30000 mm, Schutzart IP67, Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5, Integrierte Einweglichtschranke, Rotlicht, Reichweite 30 m, 2,4GHZ-Frequenzband, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitschlitzverfahren TDMA, Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC, Stromaufnahme: <= 100 µA, Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten, FCC-ID UE300DX80-2400- Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024, Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2


