TURCK - Funkübertragungssystem, Punkt-zu-Punkt, Knoten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087107
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.429 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488871079
Sonepar Artikelnummer
120868895
Hersteller Artikelnummer
3087107
Hersteller Typ
DX80N2X6S-PM8
Hersteller Artikel Nr.:
3087107
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.429 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie, Knoten, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 6 x PNP, Ausgänge: 6 x PNP, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


