Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Funkübertragungssystem, Punkt-zu-Punkt, Pärchen

kopierenkopieren
TURCK - Funkübertragungssystem, Punkt-zu-Punkt, Pärchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3092938

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.861 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488929381

Sonepar Artikelnummer

120857414

Hersteller Artikelnummer

3092938

Hersteller Typ

DX80K2M6-PM2

Hersteller Artikel Nr.:

3092938

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.861 kg

Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie, Pärchen, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Antennen, Schraubensets und Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 4 x PNP, 2 x 0..20 mA, Ausgänge: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC, Komplett voreingestellt