TURCK - Funkübertragungssystem, Punkt-zu-Punkt, Pärchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092940
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.903 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488929404
Sonepar Artikelnummer
120870937
Hersteller Artikelnummer
3092940
Hersteller Typ
DX80K2M6-PM8
Hersteller Artikel Nr.:
3092940
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.903 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie, Pärchen, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Antennen, Schraubensets und Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 6 x PNP, Ausgänge: 6 x PNP, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC, Komplett voreingestellt


