TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026576
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488265762
Sonepar Artikelnummer
120857614
Hersteller Artikelnummer
3026576
Hersteller Typ
DX80G2M6-B2Q
Hersteller Artikel Nr.:
3026576
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.155 kg
Funksystem, Sterntopologie, Gateway, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Externe Klemmleiste, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Wahlweise Anbindung von DX80 Knoten und/oder Q45 Sensoren, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 2 x PNP, Ausgänge: 2 x PNP, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


