TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025756
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488257569
Sonepar Artikelnummer
120859297
Hersteller Artikelnummer
3025756
Hersteller Typ
DX80G2M6S-PB2
Hersteller Artikel Nr.:
3025756
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.123 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Gateway mit RS485-Schnittstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Externe Klemmleiste, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Alternative Registerbelegungen, Eingänge: 2 x PNP, 2 x 0..20 mA, Ausgänge: 2 x PNP, 2 x 0…20 mA, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


